Rodamiento de bolas ranurado SNR 6013 EE, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas ranurado SNR
Ver información técnicaReferencias
SNR:6013 EE
Rubix:006013040106
EAN:3413522152688




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6013 EE
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,43 € Sin IVA
/ unidad
88,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días