Rodamiento de bolas ranurado SKF 6209-2RS1K/C3, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6209-2RS1K/C3
Rubix:798788098000
fabricante:193914
EAN:7316572159675
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6209-2RS1K/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones, lo que lo convierte en una solución versátil y fiable para numerosas aplicaciones industriales. Su diseño estanco y su agujero cónico facilitan el montaje, mientras que el juego aumentado (C3) permite un alto rendimiento en rotación. Este producto es ideal para usuarios que buscan una larga vida útil y un mantenimiento reducido.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero y juntas de labio de caucho en ambos lados. El caucho de nitrilo-butadieno (NBR) de las juntas es resistente a los aceites y las grasas. Gracias a un juego interno C3, este rodamiento alcanza velocidades elevadas con un par de resistencia moderado, y la fricción interna se mantiene reducida para una mejor disipación del calor. Su capacidad para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas lo convierte en una opción robusta para diversas aplicaciones industriales.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de caucho, que retienen eficazmente el lubricante y protegen contra los contaminantes. Para optimizar su durabilidad, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, con el fin de detectar rápidamente cualquier anomalía. Las inspecciones periódicas de la temperatura y el ruido pueden prolongar su vida útil al garantizar la detección precoz de averías.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que ofrece una barrera eficaz contra el polvo, el agua y los aceites. Esta estanqueidad impide la entrada de contaminantes y mantiene el lubricante en el interior, lo que mejora el rendimiento y la durabilidad del producto, incluso en entornos corrosivos o polvorientos.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones de ingeniería. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF ofrece productos y servicios para mejorar el rendimiento de los equipos rotativos. Sus innovaciones, su fiabilidad y su compromiso con la sostenibilidad la convierten en un socio de referencia para las industrias de todo el mundo.

Puntos fuertes:
• Mayor resistencia a las cargas radiales y moderada a las cargas axiales, ideal para aplicaciones industriales intensivas.
• Diseño estanco con juntas de NBR, que protege contra los contaminantes y retiene el lubricante.
• Holgura C3 que permite reducir la fricción interna para velocidades elevadas y una mejor disipación térmica.
• Jaula de chapa de acero que garantiza resistencia frente a impactos y cargas temporales.
• Funcionamiento silencioso con bajo nivel de vibraciones.

Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera es adecuado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que requieren una alta velocidad y una disipación térmica eficaz. Diseñado para tolerar dilataciones térmicas y cargas importantes, se integra perfectamente en entornos exigentes, como instalaciones industriales o sistemas de producción de alta precisión.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x85x85 mm
Peso neto407 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,54 Sin IVA
/ unidad
67,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas