Rodamiento de bolas ranurado NSK 4201BTN, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos de ranura profunda de doble hilera de bolas Serie 42

Ver información técnica
Referencias
NSK:4201BTN
Rubix:004201000002
fabricante:4201BTN N
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4201BTN


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento ranurado de doble hilera de bolas, dimensiones principales acc. según DIN 625-1, jaula de poliamida 66

Cualidades

Rodamiento ranurado de doble hilera de bolas, dimensiones principales acc. según DIN 625-1, jaula de poliamida 66

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie4201..
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad límite16000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r5500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,91 Sin IVA
/ unidad
30,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas