Rodamiento de bolas ranurado FAG 16064-M, Diámetro exterior: 480 mm | Anchura: 50 mm | Diámetro interior: 320 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:16064-M
Rubix:798401911000
fabricante:0190119200000
EAN:4012801473972
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16064-M


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto34900 g
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura50 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie160..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia1550 rpm
Velocidad límite2340 rpm
Carga estática básica, radial - C0r455000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr305000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8902,26 Sin IVA
/ unidad
10.771,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas