Rodamiento de bolas ranurado FAG S63800-2Z-HLC, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas de garganta
Ver información técnicaReferencias
FAG:S63800-2Z-HLC
Rubix:798998708000
fabricante:0551986190000
EAN:4047643120159




Detalles de producto : S63800-2Z-HLC
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero. Su diseño robusto y su resistencia a la corrosión lo convierten en la opción ideal para aplicaciones expuestas a la humedad y a productos químicos. Su sistema de protección con bridas metálicas garantiza una larga vida útil y un funcionamiento fluido, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está fabricado en acero inoxidable, lo que garantiza una excelente resistencia a la corrosión y una gran durabilidad. Las bridas metálicas proporcionan una barrera eficaz contra los contaminantes sólidos, al tiempo que limitan las pérdidas de lubricante. El juego interno estándar permite un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las vibraciones, lo que garantiza un funcionamiento fluido y estable bajo cargas moderadas.
Mantenimiento:
Aunque este rodamiento está diseñado para reducir las necesidades de mantenimiento, se recomienda realizar un seguimiento periódico de su estado para garantizar un rendimiento óptimo y una mayor vida útil. Es fundamental supervisar parámetros como la temperatura, el ruido, la lubricación y las vibraciones para detectar rápidamente posibles anomalías.
Estanqueidad:
Las bridas metálicas de este rodamiento rígido garantizan una protección eficaz contra los contaminantes sólidos, como las partículas de tamaño medio. Fabricadas en chapa de acero, forman una barrera mecánica que limita la entrada de residuos y reduce al mismo tiempo las pérdidas de lubricante. Su diseño optimiza además la fluidez del funcionamiento, generando pocas pérdidas por fricción.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia sin igual y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Ventajas clave:
• Resistencia a la corrosión: adecuado para entornos húmedos y químicos.
• Alta precisión y estabilidad: tolerancia a las vibraciones y funcionamiento fluido.
• Protección contra los contaminantes: bridas metálicas que limitan la entrada de residuos.
• Elevada durabilidad: acero inoxidable que garantiza una larga vida útil.
• Bajo mantenimiento: requiere pocas intervenciones de mantenimiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para una amplia gama de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
• Industria agroalimentaria: perfecto para sistemas de producción expuestos a la humedad y a limpiezas repetidas.
• Sector farmacéutico: se utiliza en máquinas de transformación en condiciones estériles.
• Aplicaciones marinas: adecuado para entornos expuestos al agua salada.
• Tratamiento químico: resistente a productos agresivos y a atmósferas corrosivas.
• Máquinas de envasado: se emplea en equipos que requieren la máxima limpieza.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está fabricado en acero inoxidable, lo que garantiza una excelente resistencia a la corrosión y una gran durabilidad. Las bridas metálicas proporcionan una barrera eficaz contra los contaminantes sólidos, al tiempo que limitan las pérdidas de lubricante. El juego interno estándar permite un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las vibraciones, lo que garantiza un funcionamiento fluido y estable bajo cargas moderadas.
Mantenimiento:
Aunque este rodamiento está diseñado para reducir las necesidades de mantenimiento, se recomienda realizar un seguimiento periódico de su estado para garantizar un rendimiento óptimo y una mayor vida útil. Es fundamental supervisar parámetros como la temperatura, el ruido, la lubricación y las vibraciones para detectar rápidamente posibles anomalías.
Estanqueidad:
Las bridas metálicas de este rodamiento rígido garantizan una protección eficaz contra los contaminantes sólidos, como las partículas de tamaño medio. Fabricadas en chapa de acero, forman una barrera mecánica que limita la entrada de residuos y reduce al mismo tiempo las pérdidas de lubricante. Su diseño optimiza además la fluidez del funcionamiento, generando pocas pérdidas por fricción.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia sin igual y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Ventajas clave:
• Resistencia a la corrosión: adecuado para entornos húmedos y químicos.
• Alta precisión y estabilidad: tolerancia a las vibraciones y funcionamiento fluido.
• Protección contra los contaminantes: bridas metálicas que limitan la entrada de residuos.
• Elevada durabilidad: acero inoxidable que garantiza una larga vida útil.
• Bajo mantenimiento: requiere pocas intervenciones de mantenimiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para una amplia gama de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
• Industria agroalimentaria: perfecto para sistemas de producción expuestos a la humedad y a limpiezas repetidas.
• Sector farmacéutico: se utiliza en máquinas de transformación en condiciones estériles.
• Aplicaciones marinas: adecuado para entornos expuestos al agua salada.
• Tratamiento químico: resistente a productos agresivos y a atmósferas corrosivas.
• Máquinas de envasado: se emplea en equipos que requieren la máxima limpieza.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | s63..-2z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,26 € Sin IVA
/ unidad
29,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días