Rodamiento de bolas ranurado FAG 6018-2Z, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6018-2Z
Rubix:006018060008
fabricante:0167182830000
EAN:4012801201643
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6018-2Z


Rodamiento de bolas de ranura 60..-2Z, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de separación de doble cara
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x140x140 mm
Peso neto1230 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie60..-2z
Materialacero
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r49500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,28 Sin IVA
/ unidad
174,58 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas