Rodamiento de bolas ranurado INA G309-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Cojinete de zapata
Ver información técnicaReferencias
INA:G309-XL-NPP-B
Rubix:799154749000
fabricante:0009939480000
EAN:4064327795199


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : G309-XL-NPP-B
Este rodamiento para soportes con base de INA, perteneciente a la gama X-life, está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos industriales. Gracias a su avanzada tecnología, garantiza una mayor vida útil y una mayor resistencia a las cargas dinámicas. Su diseño autoalineable asegura una adaptación óptima a las desalineaciones, reduciendo así el desgaste y las tensiones mecánicas.
Características:
Este rodamiento de bolas autoalineable destaca por su diseño robusto e innovador. Su perfil exterior específico le permite compensar las desviaciones de alineación, minimizando así las tensiones en los componentes adyacentes. Equipado con juntas de estanqueidad de tipo NPP en ambos lados, este rodamiento cuenta con una protección reforzada contra el polvo, la humedad y las partículas finas. Viene lubricado de fábrica con una grasa de alta calidad para toda su vida útil. La tecnología X-life garantiza una mayor capacidad de carga, lo que prolonga la vida útil del producto.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento de bolas es mínimo. Viene prelubricado de fábrica para toda su vida útil y no requiere relubricación (salvo en casos excepcionales). Una revisión periódica del estado de las juntas y del nivel de contaminación permite anticipar cualquier desgaste prematuro. La tecnología X-life contribuye a reducir la frecuencia de mantenimiento, lo que limita los costes de explotación.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas NPP de alta calidad, que garantizan una protección eficaz contra las impurezas, la humedad y el polvo. Estas juntas precargadas, formadas por dos placas de acero recubiertas de un elastómero de alto rendimiento (NBR), ofrecen una excelente retención del lubricante, lo que limita el desgaste prematuro y garantiza un funcionamiento fluido y silencioso, incluso en entornos difíciles. Estas juntas resisten los lavados a alta presión. Esta característica prolonga la vida útil del rodamiento y mejora su rendimiento en entornos industriales exigentes.
Información sobre la marca:
INA, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de movimiento lineal. Con una experiencia reconocida y un compromiso constante con la innovación, INA desarrolla soluciones de alto rendimiento adaptadas a las exigencias industriales. La marca es especialmente apreciada por su calidad de fabricación y su capacidad para optimizar la fiabilidad de los equipos.
Ventajas clave:
- Mayor durabilidad gracias a la tecnología X-life.
- Reducción del desgaste con una capacidad de autoalineación optimizada.
- Excelente estanqueidad gracias a las juntas NPP en ambos lados.
- Mantenimiento reducido, lo que limita los costes de explotación.
- Adaptado a cargas dinámicas elevadas, lo que mejora la fiabilidad de las instalaciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas es ideal para su uso en diversos entornos industriales, en particular en sistemas de transporte, máquinas-herramienta e instalaciones de producción automatizadas, gracias a su excelente nivel de estanqueidad y su resistencia a los contaminantes. Adaptado a aplicaciones exigentes, garantiza un funcionamiento fluido y duradero.
Características:
Este rodamiento de bolas autoalineable destaca por su diseño robusto e innovador. Su perfil exterior específico le permite compensar las desviaciones de alineación, minimizando así las tensiones en los componentes adyacentes. Equipado con juntas de estanqueidad de tipo NPP en ambos lados, este rodamiento cuenta con una protección reforzada contra el polvo, la humedad y las partículas finas. Viene lubricado de fábrica con una grasa de alta calidad para toda su vida útil. La tecnología X-life garantiza una mayor capacidad de carga, lo que prolonga la vida útil del producto.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento de bolas es mínimo. Viene prelubricado de fábrica para toda su vida útil y no requiere relubricación (salvo en casos excepcionales). Una revisión periódica del estado de las juntas y del nivel de contaminación permite anticipar cualquier desgaste prematuro. La tecnología X-life contribuye a reducir la frecuencia de mantenimiento, lo que limita los costes de explotación.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas NPP de alta calidad, que garantizan una protección eficaz contra las impurezas, la humedad y el polvo. Estas juntas precargadas, formadas por dos placas de acero recubiertas de un elastómero de alto rendimiento (NBR), ofrecen una excelente retención del lubricante, lo que limita el desgaste prematuro y garantiza un funcionamiento fluido y silencioso, incluso en entornos difíciles. Estas juntas resisten los lavados a alta presión. Esta característica prolonga la vida útil del rodamiento y mejora su rendimiento en entornos industriales exigentes.
Información sobre la marca:
INA, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de movimiento lineal. Con una experiencia reconocida y un compromiso constante con la innovación, INA desarrolla soluciones de alto rendimiento adaptadas a las exigencias industriales. La marca es especialmente apreciada por su calidad de fabricación y su capacidad para optimizar la fiabilidad de los equipos.
Ventajas clave:
- Mayor durabilidad gracias a la tecnología X-life.
- Reducción del desgaste con una capacidad de autoalineación optimizada.
- Excelente estanqueidad gracias a las juntas NPP en ambos lados.
- Mantenimiento reducido, lo que limita los costes de explotación.
- Adaptado a cargas dinámicas elevadas, lo que mejora la fiabilidad de las instalaciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas es ideal para su uso en diversos entornos industriales, en particular en sistemas de transporte, máquinas-herramienta e instalaciones de producción automatizadas, gracias a su excelente nivel de estanqueidad y su resistencia a los contaminantes. Adaptado a aplicaciones exigentes, garantiza un funcionamiento fluido y duradero.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 740 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | g3..-xl-npp-b |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 53000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,63 € Sin IVA
/ unidad
172,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días