Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR CUC207-23, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 36.513 mm | Anchura: 42.9 mm
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR
Ver información técnicaReferencias
SNR:CUC207-23
Rubix:798716460000
EAN:3413529578702





Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.513 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
Detalles de producto : CUC 207-23
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36.513 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | cuc200 |
| Material | hardened 100 cr6 bearing steel |
| Jaula | acero |
| Escariado | 36.513 mm |
| Tipo de lubricación | grease |
| Anchura de rodamiento total | 46.9 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Lubricante | lithium soap grease, nlgi ii |
| Peso | 0.45 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días