Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NSK F-UC207/LP99, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 42.9 mm

Inserto de Rodamiento Molded Oil de NSK en acero Inoxidable

Ver información técnica

Referencias

NSK:F-UC207/LP99
Rubix:798128458000
EAN:00029176643187
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F-UC207/LP99


Los insertos Molded-Oil se lubrican mediante un lubricante sólido impregnado de aceite y son aptos para uso en ambientes corrosivos y contaminados por polvo. El especial Acero inoxidable utilizado impide la corrosión del los componentes en entornos de humedad o agresivos procesos de limpieza

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serief-uc
Materialstainless steel
Jaulaacero inoxidable
Escariado35 mm
Velocidad límite3428.6 rpm
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19700 N
Peso0.49 kg
243,80 € Sin IVA
/ unidad
295,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas