Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 205-100-2RF, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 34.1 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAR 205-100-2RF
Rubix:798792666000
fabricante:30199
EAN:7316571092751
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 205-100-2RF


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34,1x52x52 mm
Peso neto185 g
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Juntados sellos de goma
Serieyar
Velocidad límite4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas