Referencias
Renold:20B1SNX10FT
Rubix:798158918000
EAN:0673766032310



Detalles de producto : 20 B1 SYNO CHAIN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,54 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 20b-1 |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
| Anchura interior mín. | 19.56 mm |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Longitud del perno | 41.4 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 10.17 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 25.3 mm |
| Grosor de placa | 4.46 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 95 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,85 € Sin IVA
/ CMT
2,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días