Referencias
Mecaline:24B3-MTR
Rubix:798774337000
fabricante:886816
EAN:3660338402036

Documentos
Detalles de producto : 24 B3 CHAIN
DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 38,1 TRIPLE - MTR 24B3
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Cadena | 24b-3 |
| Diámetro de rodillo | 25.4 mm |
| Anchura interior mín. | 25.4 mm |
| Longitud de cadena | 2500 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 104.5 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 14.63 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 33 mm |
| Grosor de placa | 6 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 425 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,86 € Sin IVA
/ CMT
1,04 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
