Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3802-2Z-HLC, Diámetro exterior: 24 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 7 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular INA
Ver información técnicaReferencias
INA:3802-2Z-HLC
Rubix:003802060022



Detalles de producto : 3802 ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,44 € Sin IVA
/ unidad
62,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
