Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7411BG, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 33 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular NSK: 74.. Series
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 7411BMG
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad garantizada - Pruebas al 100% que aseguran la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7411b.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Ángulo | 40 ° |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
- Entrega estimada (15) días