Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7006-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 55 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7006-B-XL-TVP
Rubix:798401079000
fabricante:0390683580000
EAN:4012802142303


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 7006-B-XL-TVP
Rodamiento de bolas de contacto angular 70..-B-XL-TVP, fila única, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 109 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 70..-b-xl-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 10200 rpm |
| Velocidad límite | 16800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 13400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,77 € Sin IVA
/ unidad
72,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h