Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3305 A-2ZTN9/MT33, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 25.4 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3305 A-2ZTN9/MT33
Rubix:798066629000
fabricante:38173
EAN:7316570807530
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3305 A-2ZTN9/MT33


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, con sellos en ambos lados, corresponden a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Según la versión del sellado, pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25,4x62x62 mm
Peso neto351 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura25.4 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie33a
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11000 rpm
Velocidad límite11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r22000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
117,01 € Sin IVA
/ unidad
141,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas