Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7414-B-XL-MP, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 42 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7414-B-XL-MP
Rubix:007414090008
fabricante:0191189700000
EAN:4012801284370


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : 7414-B-XL-MP
Rodamiento de bolas de contacto angular 74..-B-XL-MP, fila simple, X-life, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5545 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3450 rpm |
| Velocidad límite | 6400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 138000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 167000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1213,40 € Sin IVA
/ unidad
1468,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días