Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3302-BD-XL-2Z-TVH, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3302-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:003302060022
fabricante:0639636710000
EAN:4064327818218
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3302-BD-XL-2Z-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto122 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia12100 rpm
Velocidad límite13800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17000 N
71,42 € Sin IVA
/ unidad
86,42 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas