2010321 8153 - MORDAZA DE ENTALLAJE PARA TERMINALES GRANDES DE CABLE 500 MM
Alicates de crimpado para terminales de cable grandes 8153
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8153
Rubix:798175230000
fabricante:2010321
EAN:4010886876930




Resumen técnico
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 10 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 75 mm² |
Detalles de producto : 2010321 8153 - MORDAZA DE ENTALLAJE PARA TERMINALES GRANDES DE CABLE 500 MM
• mecanismo de trinquete especialmente desarrollado para conexiones de crimpado uniformes y fiables de terminales de cable no aislados con conductores. El mecanismo especial garantiza un ciclo de crimpado completo e ininterrumpido.
• Mandíbulas de crimpado asimétricas aseguran un crimpado óptimo.
• Las mandíbulas de crimpado dejan una marca en el terminal de cable, lo que permite el control visual de una conexión correcta.
• Las robustas empuñaduras permiten un proceso de crimpado sin esfuerzo, incluso con el uso de ambas manos
Alicates de crimpado para terminales de cable grandes 500 mm mecanismo de trinquete especialmente desarrollado para conexiones de crimpado uniformes y fiables de terminales de cable no aislados con conductores. El mecanismo especial garantiza un ciclo de crimpado completo e ininterrumpido. Mandíbulas de crimpado asimétricas aseguran un crimpado óptimo. Las mandíbulas de crimpado dejan una marca en el terminal de cable, lo que permite el control visual de una conexión correcta. Las robustas empuñaduras permiten un proceso de crimpado sin esfuerzo, incluso con el uso de ambas manos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2800 g |
|---|---|
| Longitud | 500 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 10 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 75 mm² |
| Peso | 2800 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1164,11 € Sin IVA
/ unidad
1408,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días