1830600 8140-06 - MODULO DE INSERCION PARA VIROLAS DE CABLE 0,25-10MM
Pinza de engastar Gedore
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8140-06
Rubix:798172789000
fabricante:1830600
EAN:4010886854990





Resumen técnico
| Capacidad de prensado mínima | 0.25 mm² |
|---|---|
| Capacidad de prensado máxima | 10 mm² |
Detalles de producto : 1830600 8140-06 - MODULO DE INSERCION PARA VIROLAS DE CABLE 0,25-10MM
Module insert for conductor end-sleeves 0.25-10mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.25 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 10 mm² |
| Peso | 90 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,43 € Sin IVA
/ unidad
63,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días