Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411587
Rubix:080110102038
fabricante:40411587


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 80 110 10 40411587
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,98 € Sin IVA
/ unidad
84,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días