BAU3SLX2 55,0X 72,0X 8,0 902
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU3SLX2 55 X 72 X 8 X 7 72 NBR 902
Rubix:799072292000
fabricante:476679

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 55,0X 72,0X 8,0 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
