RPORI32 2T 32,00X 39,50X 3,20 PT0098
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Dichtomatik
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67077826
Rubix:799072861000
fabricante:67077826


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 39.5 mm |
| Anchura | 3.2 mm |
Detalles de producto : RPORI32 2T 32,00X 39,50X 3,20 PT0098
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 39.5 mm |
| Anchura | 3.2 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días