BAUM1X27 25,0X 40,0X 5,0 585
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM1X27 25 X 40 X 5 X 0 75 FKM 585
Rubix:799072856000
fabricante:40413448

Documentos
Detalles de producto : BAUM1X27 25,0X 40,0X 5,0 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,62 € Sin IVA
/ unidad
75,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
