BAU6SL 135 170 12 75FKM 375318
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:375318
Rubix:798388763000
fabricante:375318


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SL 135 170 12 75FKM 375318
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,86 € Sin IVA
/ unidad
376,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días