Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32022X, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 38 mm
Rodamiento de rodillos cónicos FAG
Ver información técnicaReferencias
FAG:32022X
Rubix:032022000008
fabricante:0167117850000
EAN:4012802322187
Detalles de producto : 32022X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,37 € Sin IVA
/ unidad
309,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

