Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH224340, Diámetro exterior: 212.725 mm | Diámetro interior: 107.95 mm | Anchura: 66.675 mm
Anillo interior de un rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:HH224340
Rubix:798347855000
fabricante:100138290
EAN:0053893518558


Resumen técnico
| Diámetro interior | 107.95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
Detalles de producto : HH 224340
Con una capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Cualidades
Ambos anillos deben reemplazarse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.
Aplicaciones
Máquina-herramienta, automoción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 203,2x203,2x77,724 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 7169,9 g |
| Diámetro interior | 107.95 mm |
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 21.354 kg |
| Serie | hh224300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1700 rpm |
| Velocidad límite | 2200 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 66.675 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 906000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 680000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1970,61 € Sin IVA
/ unidad
2384,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




