Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32328-A, Diámetro exterior: 300 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 85 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32328-A
Rubix:032328000008
fabricante:0167132060000
EAN:4012801412933


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 85 mm |
Detalles de producto : 32328-A
Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cualidades
Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 85 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 323..-a |
| Velocidad de referencia | 1460 rpm |
| Velocidad límite | 2270 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 107.75 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1710000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1170000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4857,58 € Sin IVA
/ unidad
5877,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días