Referencias
Dichtomatik:67076898
Rubix:799072025000
fabricante:67076898

Detalles de producto : KPOR31 2P 20,0 12,7 3,2 PT0098
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Diámetro interior | 12.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,48 € Sin IVA
/ unidad
21,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
