Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:417304
Rubix:781200024038
fabricante:SK300 90 X 74,50 X 6 X 7,70 98 AU 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 74.5 mm |
| Altura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 90 74,5 6,3/6(417304
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 74.5 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,13 € Sin IVA
/ unidad
87,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días