Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:389792
Rubix:798403991000
fabricante:FOA 95 X 85,60 X 6,60 PTFE F56110


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 85.6 mm |
| Altura | 6.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOA 95 PTFE+INOX 389792
El FORSEAL FOA de PTFE es una junta anular tipo nutring de acción unilateral con muelle de tensión metálico. Se caracteriza por bajos valores de fricción estática y dinámica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Diámetro interior | 85.6 mm |
| Altura | 6.6 mm |
| Material | ptfe f56110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,96 € Sin IVA
/ unidad
325,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días