Referencias
Festo:EADB-V2-50-S101-200
Rubix:799265856000
fabricante:2828840
EAN:4052568266936

Resumen técnico
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 101 mm |
Documentos
Detalles de producto : EADB-V2-50-S101-200
Kit de fuelle EADB-V2-50-S101-200 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=101 - 200 mm, Extensión de la varilla del pistón=70 mm, Forma=redondo
Bellows kit EADB-V2-50-S101-200 Outer diameter=93 mm, Size=50, Stroke range=101 - 200 mm, Piston rod extension=70 mm, Design=round
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 101 mm |
| Longitud máxima | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,77 € Sin IVA
/ unidad
244,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días