RBF 1020/6 Z3P RBF EN FORMA DE ARBOL

Fresas m. duro uso universal

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:RBF 1020/6 Z3 PLUS
Rubix:798252270000
fabricante:21117726
EAN:4007220047705
PFERD RBF 1020/6 Z3 PLUS

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalogiva de punta redondeada rbf
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RBF 1020/6 Z3P RBF EN FORMA DE ARBOL


Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a  la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y  a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO ÁRBOL RBF 1020 D3P M6

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalogiva de punta redondeada rbf
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal10 mm
Alcanceuniversal
58,00 Sin IVA
/ unidad
70,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días