SPG 1225/6 STEEL FORMA OBUS SP G, STEEL

Fresas m. duro para acero

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:SPG 1225/6 STEEL
Rubix:798437777000
fabricante:21122787
EAN:4007220937082
PFERD SPG 1225/6 STEEL

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalogiva de extremo puntiagudo spg
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPG 1225/6 STEEL FORMA OBUS SP G, STEEL


Dentado STEEL especial para acero y fundición de acero. Gran agresividad, grandes virutas y un excelente arranque de material.
FRESA METAL DURO SPG 1225 ACERO M6

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalogiva de extremo puntiagudo spg
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal12 mm
Alcanceacero
68,82 Sin IVA
/ unidad
83,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días