Referencias
Pferd Tools:SKM 1225/8 Z3 PLUS
Rubix:798894896000
fabricante:21115228
EAN:4007220047439




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico de punta puntiaguda skm |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO CO.PUNT.SKM 1225 D3P M8
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO CÓ.PUNT.SKM 1225 D3P M8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cónico de punta puntiaguda skm |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,40 € Sin IVA
/ unidad
82,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días