Referencias
Pferd Tools:ZYA 0613/3 Z3 PLUS SL 75
Rubix:798894785000
fabricante:21201487
EAN:4007220779606





Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrica zya |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO ZYA 0613 D3P M3 SL75
Las fresas de metal duro con mango largo de longitud 75 mm se pueden utilizar para el trabajo de pequeñas piezas de difícil acceso, y las de mango de longitud 150 mm son muy adecuadas para el mecanizado económico de puntos profundos de difícil acceso.
FRESA METAL DURO ZYA 0613 D3P M3 SL75
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrica zya |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 6 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,48 € Sin IVA
/ unidad
29,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días