ZYAS 0820/6 STEEL FORMA CILIND RICA CON DENTADO FRONTAL ZYAS, STEEL

Fresa con mango MD cilindrico con dentado frontal 0616 STEEL 6mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZYAS 0820/6 STEEL
Rubix:798437767000
fabricante:21100387
EAN:4007220937266
PFERD ZYAS 0820/6 STEEL

Resumen técnico

Diámetro de cola8 mm
Forma de cabezalcilíndrico zyas
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZYAS 0820/6 STEEL FORMA CILIND RICA CON DENTADO FRONTAL ZYAS, STEEL


Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma cilíndrica ZYA, con dentado frontal, dentado STEEL

Aplicación: capacidad de desprendimiento de virutas extremadamente alta y proceso de fresado silencioso. Libre de ruidos y vibraciones. Apto para el mecanizado de acero y acero colado. Las fresas con mango no son reafilables.

Forma cilíndrica ZYAS, con dentado frontal
Las fresas con mango no son reafilables.
FRESA METAL DURO ZYAS 0820 ACERO M6

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola8 mm
Forma de cabezalcilíndrico zyas
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal8 mm
Alcanceacero
45,52 € Sin IVA
/ unidad
55,08 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días