C0616M06 FRESA ROTATIVA REDONDA P/METAL 18
Fresa rotativa de punta redonda
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:C0616M06
Rubix:799066037000
EAN:7311518100667


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Longitud total | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : C0616M06 FRESA ROTATIVA REDONDA P/METAL 18
Las áreas de aplicación abarcan el mecanizado de hierro fundido, acero colado, acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, acero endurecido, cobre y aluminio
DIN: WRC
Medio: para el mecanizado de materiales duros y/o tenaces en condiciones normales
X-Cut: para materiales duros y blandos, produce virutas cortas y romas, funciona suavemente incluso a bajas velocidades de corte
Una fresa de menor diámetro tendrá un corte más fino que una fresa de mayor diámetro perteneciente a la misma categoría de corte, por ejemplo, corte medio
Stock estándar: X = sí
Herramienta indispensable, utilizada en muchos sectores industriales, incluidos la aviación, el transporte marítimo, la automoción y la industria química, etc.
DIN: WRC
Medio: para el mecanizado de materiales duros y/o tenaces en condiciones normales
X-Cut: para materiales duros y blandos, produce virutas cortas y romas, funciona suavemente incluso a bajas velocidades de corte
Una fresa de menor diámetro tendrá un corte más fino que una fresa de mayor diámetro perteneciente a la misma categoría de corte, por ejemplo, corte medio
Stock estándar: X = sí
Herramienta indispensable, utilizada en muchos sectores industriales, incluidos la aviación, el transporte marítimo, la automoción y la industria química, etc.
Cualidades
Fresas rotativas cilíndricas de punta redonda de carburo de tungsteno para metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Longitud total | 50 mm |
| Diámetro de cabezal | 6 mm |
| Alcance | universal |
| Longitud, capacidad | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 € Sin IVA
/ unidad
30,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días