FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 16 MM
Fresa frontal larga DIN6527 MDI FIRE tipo RF100
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3892 16.000
Rubix:799284268000
fabricante:9038920160000
EAN:4049844020498

Detalles de producto : FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 16 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Fresas de metal duro macizas
Diseño: Herramienta de muy alto rendimiento con corte central, adecuada para el taladrado.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado periférico así como para mecanizado universal. Puede emplearse para desbaste, ranurado y fresado de acabado. Se pueden alcanzar velocidades de corte más altas debido al paso helicoidal irregular. Además, se pueden lograr avances hasta un 60% mayores para ranurado y desbaste.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 32 mm |
| Longitud total | 92 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa integral de metal duro rf 100 u (ratiofräser) estándar, 3 dientes, recubrimiento fire, ~din 6527l, corte central, vástago din 6535-hb (weldon). |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | acero, hierro fundido y acero endurecido (hasta 1,400 n/mm²). |
| Longitud, capacidad | 42 mm |
| Ángulo de corte | 7 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,63 € Sin IVA
/ unidad
316,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












