Broca de fresado - hss co8% rango corto - corte central 3 ranuras - tialn
Diámetro | 3 mm |
---|---|
Tipo de cola | Weldon |
Diámetro de cola | 6 mm |
Número de dientes | 3 |
Longitud de corte | 8 mm |
Longitud total | 52 mm |
Material del cuerpo | HSS-Co |
Corte central | Sí |
Revestimiento | TIALN |
Material de mecanizado | Acero, aluminio, cobre, bronce, latón |
Entrega estimada (15) días