FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 3 MM
Fresa frontal larga DIN6527 MDI FIRE tipo RF100
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3892 3.000
Rubix:799284704000
fabricante:9038920030000
EAN:4049844020566

Detalles de producto : FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 3 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Fresas de carburo sólido
Diseño: Herramienta de muy alto rendimiento con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado periférico así como para mecanizado universal. Puede emplearse para desbaste, ranurado y fresado de acabado. Se pueden alcanzar velocidades de corte mayores gracias al paso helicoidal irregular. Además, se pueden alcanzar avances hasta un 60% superiores para ranurado y desbaste.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 8 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | ratio cutter rf 100 u (3 dientes), tipo n, ~din 6527l |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | acero (incluido el acero de alta aleación), acero inoxidable, fundición (gris/nodular/maleable), aluminio y otros metales no ferrosos, aleaciones especiales/superaleaciones y titanio, acero endurecido y fundición dura (grupos iso p/m/k/n/s/h). |
| Longitud, capacidad | 15 mm |
| Ángulo de corte | 7 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,81 € Sin IVA
/ unidad
56,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












