FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 1,80 MM
Fresa de ranuras SL corta WN MDI FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5573 1.800
Rubix:799283905000
fabricante:9055730018000
EAN:4031093660426

Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 1,80 MM
Fresa pequeña de metal duro integral
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.
Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.
Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Mini fresa ranuradora de carburo sólido
Diseño: Carburo sólido de grano ultrafino, tipo N, con corte central.
Velocidad de corte aprox. un 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posibilidad de mecanizado en seco.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado de chaveteros y ranuras ajustadas para llave, así como para mecanizado universal. El avance es aprox. un 50% mayor que con una fresa de 2 filos.
Diseño: Con corte central, adecuada para taladrar, según norma de la empresa.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado de chaveteros y ranuras ajustadas para llave, así como para mecanizado universal.
Nota: Usar hasta el límite de desgaste es más económico que reafilarlas.
Diseño: Carburo sólido de grano ultrafino, tipo N, con corte central.
Velocidad de corte aprox. un 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posibilidad de mecanizado en seco.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado de chaveteros y ranuras ajustadas para llave, así como para mecanizado universal. El avance es aprox. un 50% mayor que con una fresa de 2 filos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1.8 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha |
| Diámetro de cola | 3 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 2 mm |
| Longitud total | 38 mm |
| Corte central | sí (taladrado/inmersión posible) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa ranuradora (dos tamaños) - 3 dientes - tipo n - sentido de corte derecho |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero, acero inoxidable, aleaciones |
| Longitud, capacidad | 3.9 mm |
| Ángulo de corte | 12 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,83 € Sin IVA
/ unidad
27,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












