FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 12 MM

Fresa de ranuras SL corta WN MDI FIRE

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5573 12.000
Rubix:799284710000
fabricante:9055730120000
EAN:4031093660617
brand logo

Resumen técnico

Diámetro12 mm
Tipo de colahb
Diámetro de cola12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL CORTA WN MDI FIRE 12 MM


Fresa pequeña de metal duro integral

Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.

Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.

Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.

Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.

Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.

Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Mini fresa de carburo sólido

 

Diseño: Con corte central, apta para taladrar, según norma de la empresa.

Aplicación: Puede utilizarse para fresar chaveteros y ranuras para chavetas ajustadas, así como para mecanizado universal.

Nota: Usar hasta el límite de desgaste resulta más económico que el reafilado.

 



Diseño: Carburo sólido de grano ultrafino, tipo N, con corte central.

Velocidad de corte aprox. 50% superior a la de herramientas no recubiertas. Posible el mecanizado en seco.

Aplicación: Puede emplearse para fresar chaveteros y ranuras para chavetas ajustadas, así como para mecanizado universal. El avance es aprox. 50% mayor que con una fresa de 2 filos.

Información técnica


Atributos
Diámetro12 mm
Tipo de colahb
Diámetro de cola12 mm
Número de dientes3
Longitud de corte15 mm
Longitud total55 mm
Corte centralsí
Material de cortecarburo
Revestimientofire
Tipomini fresa para ranurar y taladrar (3 dientes) - serie corta
Ángulo de hélice30 °
Material de mecanizadoacero, acero inoxidable, hierro fundido, titanio, aluminio, aleaciones de cobre, acero endurecido (< 55 hrc)
Longitud, capacidad24.5 mm
Ángulo de corte45 °
52,10 € Sin IVA
/ unidad
63,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días