FRESA FRONTAL 10,00 MM EXTRALARGA MDI ALTIN+ Z6 45

Fresa frontal extralarga MDI AlTiN+ Z6 45 grados

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:23741000, 9195391000
Rubix:799280862000
fabricante:4317784742047
EAN:4317784742047
brand logo

Detalles de producto : FRESA FRONTAL 10,00 MM EXTRALARGA MDI ALTIN+ Z6 45


Fresas frontales

Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, rebordeado y alisado de precisión. El elevado paso de la espiral de 45° permite obtener una marcha especialmente suave y, de este modo, un excelente acabado de superficies en la pieza. En comparación con las herramientas convencionales se obtiene una vida útil notablemente superior.
Milling cutter extra long SC AlTiN+ T6 45deg. 10mm

Información técnica


Atributos
49,57 € Sin IVA
/ unidad
59,98 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días