FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 12 MM
Fresa frontal larga DIN6527 MDI FIRE tipo RF100
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3892 12.000
Rubix:799284269000
fabricante:9038920120000
EAN:4049844020504

Detalles de producto : FRESA FRONTAL LARGA DIN6527 MDI FIRE TIPO RF100 12 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Características: Herramienta especialmente eficaz con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: Adecuado para el taladrado, rampas, el ranurado y el desbaste. Se puede utilizar para el fresado de desbaste, de ranuras y el acabado. Gracias al paso desigual de la espiral, pueden alcanzarse velocidades de corte más altas. Además, en el fresado de desbaste y de ranuras se pueden alcanzar avances hasta un 60 % superiores.
Fresas de carburo sólido
Diseño: Herramienta de muy alto rendimiento con corte central, adecuada para taladrado.
Aplicación: Puede utilizarse para fresado periférico así como para mecanizado universal. Puede utilizarse para desbaste, ranurado y fresado de acabado. Se pueden alcanzar velocidades de corte mayores gracias al paso helicoidal irregular. Además, para ranurado y desbaste se pueden lograr avances hasta un 60% mayores.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 26 mm |
| Longitud total | 83 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa de extremo (ratio) rf 100 u, 3 dientes, tipo n, corte a la derecha, con alivio en el cuello, corte central |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | acero, hierro fundido, acero endurecido |
| Longitud, capacidad | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,38 € Sin IVA
/ unidad
184,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












