FRESA PEQUEÑA 1,50 MM MDI ALTIN+ VASTAGO HB

Fresa pequeña MDI AlTiN+ vastago HA

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:23380150, 9190990150
Rubix:799280837000
fabricante:9190990150
EAN:4317784742504
brand logo

Detalles de producto : FRESA PEQUEÑA 1,50 MM MDI ALTIN+ VASTAGO HB


Fresa pequeña de metal duro integral

Características: con corte central, adecuada para taladrar, conforme a la norma de fábrica.

Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal.

Nota: la utilización hasta el límite de desgaste es más económica que el reafilado.

Características: Metal duro integral de grano ultrafinísimo, tipo N, con corte al centro.

Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.

Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
Mini milling cutter SC AlTiN+ Shank HB 1.50mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,40 Sin IVA
/ unidad
16,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días