FRESA METAL DURO D.20 MM 2Z M. CILINDRICO

FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 2Z

Ver información técnica
Referencias
GISS Cutline:893397
Rubix:799085853000
EAN:3660338458767
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro20 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO D.20 MM 2Z M. CILINDRICO


Fresa de metal duro integral - Para aluminio y materiales no ferrosos - 2 cortes - Ángulo de hélice de 35°
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central Filo de corte
altamente positivo para un corte suave y un excelente aspecto de acabado Filo de corte
pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 2Z 16 MM MANGO CILINDRICO

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro20 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola20 mm
Número de dientes2
Longitud de corte45 mm
Longitud total100 mm
Corte central
Material de cortecarburo
Revestimientosin revestimiento
Tipoaluminio
Ángulo de hélice35 °
Material de mecanizadono ferroso/aluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,90 Sin IVA
/ unidad
200,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días