FRESA CARBURO CORTA D.04 MM 3Z OZMA M. WELDON
Fresa de metal duro
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:862658
Rubix:799025774000
EAN:3660338173219

Documentos
Detalles de producto : FRESA CARBURO CORTA D.04 MM 3Z OZMA M. WELDON
ozma fresa corta de metal duro con mango weldon de 3 dientes
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 8 mm |
| Longitud total | 50 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | ozma |
| Tipo | fresa de carburo - serie corta - 3 flautas/dientes - vástago weldon - recubierta ozma |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | aceros / no férricos / aceros inoxidables / fundición |
| Longitud, capacidad | 8 mm |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,25 € Sin IVA
/ unidad
16,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
