FRESA DE RANURAS SL LARGA WN MDI FIRE 1,80 MM

Fresa de ranuras SL larga WN MDI FIRE

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5574 1.800
Rubix:799284693000
fabricante:9055740018000
EAN:4031093660693
brand logo

Resumen técnico

Diámetro1.8 mm
Tipo de colaha
Diámetro de cola3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL LARGA WN MDI FIRE 1,80 MM


Fresa pequeña de metal duro integral

Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.

Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial y lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte.

Información técnica


Atributos
Diámetro1.8 mm
Tipo de colaha
Diámetro de cola3 mm
Número de dientes3
Longitud de corte3 mm
Longitud total38 mm
Material de cortecarburo
Revestimientofire
Tiponh
Ángulo de hélice45 °
Material de mecanizadosteel, high-alloy steel (iso p)
Longitud, capacidad5.9 mm
24,04 € Sin IVA
/ unidad
29,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días