FRESA METAL DURO DESBASTE D.20 MM 4Z CUPP M.CILINDRICO
FRESA METAL DURO DESBASTE 4Z
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:862961
GISS Cutline:893368
Rubix:799085863000
EAN:3660338458507


Resumen técnico
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 20 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO DESBASTE D.20 MM 4Z CUPP M.CILINDRICO
Fresa de metal duro integral - Desbaste de 4 cortes - Ángulo de hélice de 30°
Mango cilindrico DIN 6535HA -
Desbaste de corte central para gran volumen de eliminación de material con mayor parámetro de corte
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicación de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de materiales
Muy apropiado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Bajo riesgo de rotura de herramientas incluso con altas fuerzas de corte gracias a los filos de corte ondulados
Mango cilindrico DIN 6535HA -
Desbaste de corte central para gran volumen de eliminación de material con mayor parámetro de corte
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicación de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de materiales
Muy apropiado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Bajo riesgo de rotura de herramientas incluso con altas fuerzas de corte gracias a los filos de corte ondulados
FRESA METAL DURO DESBASTE 4Z 20 MM CUPP MANGO CILINDRICO
Cualidades
Grandes ángulos de cuña para una alta estabilidad del filo de corte
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 20 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 45 mm |
| Longitud total | 100 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | copp, multimaterial |
| Tipo | desbaste |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,37 € Sin IVA
/ unidad
321,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días